Etusivu

IFM - Virtausanturit - SBU625

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Virtausanturit - SBU625

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Prosessiliitäntä - kierreliitos

  • Mittauslaitteen ympäristön lämpötila - 0...60 °C

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Mittarin elektroniikan kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Syöttöjännite DC - 24...24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2069

Toimittajan tuotenumero

SBU625

Tukkuerä

1

Prosessiliitäntä:

kierreliitos

Mittauslaitteen ympäristön lämpötila:

0...60 °C

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Mittarin elektroniikan kotelointiluokka (IP):

IP65

Syöttöjännite DC:

24...24 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Mittapään kotelointiluokka (IP):

IP67

Virtausanturit , Virtauslähetin , Mittausalue: 0,3...75 l/min ,takaiskuventtiilillä , Prosessiliitäntä: G .5 , 3-johdin , DC , Käyttöjännite: 24 V DC (-15% / +10%) , Virrankulutus: 10 mA , analoginen , Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä , Analogialäht