Etusivu

IFM - Virtausanturit - SBY333

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Virtausanturit - SBY333

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nesteille - kyllä

  • Prosessiliitäntä - kierreliitos

  • Mittauslaitteen ympäristön lämpötila - 0...60 °C

  • Painemittauspää - 40 bar

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2072

Toimittajan tuotenumero

SBY333

Tukkuerä

1

Nesteille:

kyllä

Prosessiliitäntä:

kierreliitos

Mittauslaitteen ympäristön lämpötila:

0...60 °C

Painemittauspää:

40 bar

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Mittarin elektroniikan kotelointiluokka (IP):

IP67

Syöttöjännite DC:

10...30 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Mittapään kotelointiluokka (IP):

IP67

Virtausanturit , Virtausvahdit , Mittausalue: <: 25 l/min ,takaiskuventtiilillä , Prosessiliitäntä: Rp ¾ , 3-johdin , DC PNP ,Käyttöjännite: 24 V DC (-15% / +10%) , Virrankulutus: 15 mA , sulkeutuva, Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä , Kytkent