IFM - Virtausanturit - SD5100


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nesteille - ei
Soveltuu kaasuille - kyllä
Prosessiliitäntä - kierreliitos
Mittauslaitteen ympäristön lämpötila - 0...-60 °C
Painemittauspää - 16 bar
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC2081
Toimittajan tuotenumero
SD5100
Tukkuerä
1
Nesteille:
ei
Soveltuu kaasuille:
kyllä
Prosessiliitäntä:
kierreliitos
Mittauslaitteen ympäristön lämpötila:
0...-60 °C
Painemittauspää:
16 bar
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Mittarin elektroniikan kotelointiluokka (IP):
IP65
Syöttöjännite DC:
18...30 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Mittapään kotelointiluokka (IP):
IP65