IFM - Virtausanturit - SD9000

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Virtausanturit - SD9000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nesteille - ei

  • Soveltuu kaasuille - kyllä

  • Prosessiliitäntä - kierreliitos

  • Mittauslaitteen ympäristön lämpötila - 0...60 °C

  • Painemittauspää - 16 bar

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2086

Toimittajan tuotenumero

SD9000

Tukkuerä

1

Nesteille:

ei

Soveltuu kaasuille:

kyllä

Prosessiliitäntä:

kierreliitos

Mittauslaitteen ympäristön lämpötila:

0...60 °C

Painemittauspää:

16 bar

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Mittarin elektroniikan kotelointiluokka (IP):

IP65

Syöttöjännite DC:

18...30 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Mittapään kotelointiluokka (IP):

IP65

Virtausanturit , Paineilmamittari , Mittausalue: 1,3 (1,5)...410 Nm³/h /20...6835 Nl/min / 0,3...95,3 Nm/s , Prosessiliitäntä: R1.5 (DN40) ,4-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 18...30 V DC , Virrankulutus: 110 mA, OUT1: sulkeutuva / avautuva (ohjelmoita