Etusivu

IFM - Virtausanturit - SF120A

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Virtausanturit - SF120A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nesteille - kyllä

  • Soveltuu kaasuille - kyllä

  • Prosessiliitäntä - kierreliitos

  • Mittauslaitteen ympäristön lämpötila - -20...70 °C

  • Painemittauspää - 30 bar

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2088

Toimittajan tuotenumero

SF120A

Tukkuerä

1

Nesteille:

kyllä

Soveltuu kaasuille:

kyllä

Prosessiliitäntä:

kierreliitos

Mittauslaitteen ympäristön lämpötila:

-20...70 °C

Painemittauspää:

30 bar

Mittarin elektroniikan kotelointiluokka (IP):

IP67

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Mittapään kotelointiluokka (IP):

IP67

Virtausanturit , Vahvistimeen kytkettävä virtausanturi , Kierremalli ,Prosessiliitäntä: M12 x 1 , 5-johdin , Pistokeliitäntä , M12pistokeliitäntä , Ympäristölämpötila-20...70 astC , ATEX-hyväksyntä ,Ryhmä II, kategoria 2G , Materiaali, kotelo: haponke