Etusivu

IFM - Virtausanturit - SF220A

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Virtausanturit - SF220A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nesteille - kyllä

  • Soveltuu kaasuille - kyllä

  • Prosessiliitäntä - kierreliitos

  • Mittauslaitteen ympäristön lämpötila - -20...60 °C

  • Painemittauspää - 30 bar

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2091

Toimittajan tuotenumero

SF220A

Tukkuerä

1

Nesteille:

kyllä

Soveltuu kaasuille:

kyllä

Prosessiliitäntä:

kierreliitos

Mittauslaitteen ympäristön lämpötila:

-20...60 °C

Painemittauspää:

30 bar

Mittarin elektroniikan kotelointiluokka (IP):

IP67

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Mittapään kotelointiluokka (IP):

IP67

Virtausanturit , Vahvistimeen kytkettävä virtausanturi , Kierremalli ,Prosessiliitäntä: G ¼ A , 5-johdin , Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä , Ympäristölämpötila-20...70 astC , ATEX-hyväksyntä , Ryhmä II, kategoria 2G , Materiaali, kotelo: haponkest