Etusivu

IFM - Virtausanturit - SF221A

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Virtausanturit - SF221A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nesteille - kyllä

  • Soveltuu kaasuille - kyllä

  • Prosessiliitäntä - kierreliitos

  • Mittauslaitteen ympäristön lämpötila - -20...70 °C

  • Painemittauspää - 30 bar

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2092

Toimittajan tuotenumero

SF221A

Tukkuerä

1

Nesteille:

kyllä

Soveltuu kaasuille:

kyllä

Prosessiliitäntä:

kierreliitos

Mittauslaitteen ympäristön lämpötila:

-20...70 °C

Painemittauspää:

30 bar

Mittarin elektroniikan kotelointiluokka (IP):

IP67

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Mittapään kotelointiluokka (IP):

IP67

Virtausanturit , Vahvistimeen kytkettävä virtausanturi , Kierremalli ,Prosessiliitäntä: G ¼ A , 5-johdin , Liitäntäkaapeli , 6 m ,TPE-S-kaapeli , 5 x 0,34 mm2 , Ympäristölämpötila-20...70 astC ,ATEX-hyväksyntä , Ryhmä II, kategoria 2G , Materiaali, ko