Etusivu

IFM - Virtausanturit - SF2410

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Virtausanturit - SF2410

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nesteille - kyllä

  • Soveltuu kaasuille - ei

  • Prosessiliitäntä - kierreliitos

  • Mittauslaitteen ympäristön lämpötila - 5...70 °C

  • Painemittauspää - 30 bar

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2094

Toimittajan tuotenumero

SF2410

Tukkuerä

1

Nesteille:

kyllä

Soveltuu kaasuille:

ei

Prosessiliitäntä:

kierreliitos

Mittauslaitteen ympäristön lämpötila:

5...70 °C

Painemittauspää:

30 bar

Mittarin elektroniikan kotelointiluokka (IP):

IP67

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Mittapään kotelointiluokka (IP):

IP67

Virtausanturit , Vahvistimeen kytkettävä virtausanturi , SFR14XBK ,Kierremalli , Prosessiliitäntä: G ¼ A , 5-johdin , Liitäntäkaapeli , 6 m, PUR / PVC-kaapeli , 5 x 0,34 mm2 , Materiaali, kotelo: keramiikka (99,7 % Al2 O3) , Anturin materiaali: keramiik