Etusivu

IFM - Virtauslähetin,M18x1,5,3-j,M12 - SI5004

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Virtauslähetin,M18x1,5,3-j,M12 - SI5004

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 19...39 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA - kyllä

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Anturin leveys - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520363

Toimittajan tuotenumero

SI5004

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

19...39 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Anturin leveys:

50 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

63 mm

Anturin korkeus:

113 mm

Käyttölämpötila:

-25...80 °C