IFM - Virtausvahti,M18 x1,5,PNP,s/a - SI5000

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Virtausvahti,M18 x1,5,PNP,s/a - SI5000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 19...36 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Kytkennän lähtö - PNP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520362

Toimittajan tuotenumero

SI5000

Tukkuerä

1

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

19...36 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin leveys:

50 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

63 mm

Anturin korkeus:

113 mm

Käyttölämpötila:

-25...80 °C