IFM - Virtausvahti,M18x1,5,PNP,s/a - SI5010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 18...36 V
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Kytkennän lähtö - PNP
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520364
Toimittajan tuotenumero
SI5010
Tukkuerä
1
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
18...36 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin leveys:
50 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
63 mm
Anturin korkeus:
113 mm
Käyttölämpötila:
-25...80 °C


