Etusivu
Varastointi päättyy

IFM - Yksik.kulma-anturi,Res:8192 - RN6055

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Yksik.kulma-anturi,Res:8192 - RN6055

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pulssianturin akselin tyyppi - umpiakseli

  • Mittaustapa - muu

  • Kulma-anturin signaaliulostulojen määrä - A+B

  • Malli / Tyyppi - inkrementtianturi

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2014

Toimittajan tuotenumero

RN6055

Tukkuerä

1

Pulssianturin akselin tyyppi:

umpiakseli

Mittaustapa:

muu

Kulma-anturin signaaliulostulojen määrä:

A+B

Malli / Tyyppi:

inkrementtianturi

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Standardi rajapinnassa:

SSI

Akselin halkaisija:

10...10 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP64

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kulma-anturit , Yksikierroksinen kulma-anturi , Resoluutio: 8192 , 8192askelta / 13 bittiä , Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 150mA , SSI-dataliitäntä , Liitäntäkaapeli , 1 m , PUR-kaapeli ,SSI-dataliitäntä , Materiaali, kotelo: alumiini, 5