IFM - Yksik.kulma-anturi - RN7004


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pulssianturin akselin tyyppi - umpiakseli
Mittaustapa - muu
Ohjelmoitava - kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Standardi rajapinnassa - CANOPEN
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC2015
Toimittajan tuotenumero
RN7004
Tukkuerä
1
Pulssianturin akselin tyyppi:
umpiakseli
Mittaustapa:
muu
Ohjelmoitava:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Standardi rajapinnassa:
CANOPEN
Akselin halkaisija:
10...10 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kulma-anturit , Yksikierroksinen absoluuttianturi , Käyttöjännite:9...36 V DC , Virrankulutus: 250 mA , CANopen-liitäntä , Kytkentärasia ,Liitinrima kytkentärasiassa , Tukilaippa , 8192 askelta , Materiaali,kotelo: alumiini, 5 vuotta Takuu, korvaava tu