IGUZZINI - Pylväsvalaisin Twilight - 31W 3660lm SM 4000K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 70-79
Iskunkestävyysluokka - IK10
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8025550546312
Sähkönumero
4507822
Toimittajan tuotenumero
BY88715 + X102015+BZK6
Tukkuerä
0
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Pylvässovitteen halkaisija:
60...60 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3660...0 lm
Suojausluokka:
II
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
harmaa
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Jännitetyyppi:
DC
Nimellisvirta-alue:
850...850 mA
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Säädettävä optiikka:
ei
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Kaapelin pituus:
6 m
Twilight 4000K 31W SM
Joburg on Twilight-pylväsvalaisin ilman varjostinta. Erilaisia varjostimia on saatavissa lisävarusteena. Kokonaisteho on 31W ja nettovalovirta 3660 lm, Pyörähdyssymmetrinen valonjako ja ylöspäin suuntautuvan valon osuus on vain 5%. Värilämpötila 4000K, IP66 ja IK10. Elektroninen virtalähde ilman valonsäätöä (sarjasta löytyy myös dali ohjattavat mallit, kysy niiden tarkemmat tiedot maahantuojalta). Asennus Ø60 mm pylvääseen. Valaisimen mukana toimitetaan 5,5 m kumikaapeli kytkentää varten. Kestää lumikuormaa 20 kg. Joburg on parhaimmillaan noin 3 m pylväskorkeudella.

IGUZZINI -tuote
Tutustu IGUZZINI-sarjaan


