Varastointi päättyy

IKAR - Putoamissuojaintarvike - Henkilövinssi PLW 30m

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410063132091

Sähkönumero

6313209

Toimittajan tuotenumero

41-PLW

Tukkuerä

5

Kolmijalkaan ja ankkurivarteen. Max.kuorma 300 kg

Henkilönostoihin ja -laskuihin sekä taakoille suunniteltu ja sertifioitu vinssi, joka voidaan kiinnittää Ikar kolmijalkoihin ja ankkurivarsiin pikakiinnikkeellä. Vaijerin pituus 30 m. Soveltuu esim. säiliötyöskentelyyn, kaivoihin yms. ahtaissa tiloissa toimimiseen, missä työpari tulee voida laskea ja nostaa tehokkaasti, pehmeästi ja sujuvasti. 
 
Kiinnitettäessä vinssi kolmijalkaan, tulee mukana tilata pikakiinnike (tuotenro 41-54/DWS) kolmijalan jalkaan. Pikakiinnikkeellä varustettuna yhteensopivat Ikar kolmijalkamallit: DB-A1, DB-A2, DB-A3 ja DB-AR. 
Vaijeri voidaan ohjata kulkemaan sopivaa reittiä Ikar Deflection ohjaustaljapyörillä (41-Z20), mikäli valitussa kolmijalkamallissa ei ole valmiiksi integroituja taljapyöriä. 
 
Kiinnitettäessä vinssi Ikar ankkurivarsiin, tulee mukana tilata kiinnike (tuotekoodi 41-54-AWS) ankkurivarren yläorren alkupäähän. Yhteensopivat Ikar ankkurivarret: AASS-1, AASS-3. 
 
Vinssin maksimikuorma luokituksen mukaisesti 300 kg. Minimipaino jarrumekanismin toimimiseksi 30 kg. 30 m pitkä 6 mm vaijeri ruostumatonta terästä. Taittokammen pituus n. 25 cm. Paino noin 18,5 kg. Täyttää RL 2006/42 / EC ja CE EN 1808:2015 vaatimukset. 
 
Tiedoksi sertifioinnista: Ikar PLW vinssi on Ikar kolmijalkoihin ja ankkurivarsiin liitettävä alajärjestelmä, joka kolmijalan tai ankkurivarren sekä HRA turvatarraimen kanssa yhdessä kokonaisuutena käytettäessä muodostavat konedirektiivin vaatimusten mukaisen laitteiston.