IKAR - Putoamissuojaintarvike - Henkilövinssi PLW 30m
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - vaijeri-/köysivinssi
Koneiston tyyppi - käsi
Materiaali - muu
Pinnan suojaus - muu
Vintturilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4255795801035
Sähkönumero
6313217
Toimittajan tuotenumero
41-PLW-DA
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
vaijeri-/köysivinssi
Koneiston tyyppi:
käsi
Materiaali:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Vintturilla:
kyllä
Soveltuu:
muu
Sisältää vaijerinohjaimen / ketjonohjaimen:
kyllä
Kolmijalkaan ja ankkurivarteen. Max.kuorma 300 kg. Henkilönostoihin ja-laskuihin sekä taakoille suunniteltu ja sertifioitu vinssi, jokavoidaan kiinnittää Ikar kolmijalkoihin ja ankkurivarsiinpikakiinnikkeellä. Vaijerin pituus 30 m.
Henkilönostoihin ja -laskuihin sekä taakoille suunniteltu ja sertifioitu vinssi, joka voidaan kiinnittää Ikar kolmijalkoihin ja ankkurivarsiin pikakiinnikkeellä. Vaijerin pituus 30 m. Soveltuu esim. säiliötyöskentelyyn, kaivoihin, ilmanvaihtokuiluihin, viemäreissä, jätevesilaitoksissa yms. ahtaissa tiloissa toimimiseen, missä työpari tulee voida laskea ja nostaa tehokkaasti, pehmeästi ja sujuvasti.
Kiinnitettäessä vinssi kolmijalkaan, tulee tilata myös pikakiinnike (tuotenro 41-54a/DWS) kolmijalan jalkaan. Pikakiinnikkeellä varustettuna yhteensopivat Ikar kolmijalkamallit: DB-A1, DB-A2, DB-A3 ja DB-AR.
Vaijeri voidaan ohjata kulkemaan sopivaa reittiä Ikar Deflection ohjaustaljapyörillä (41-Z20), mikäli valitussa kolmijalkamallissa ei ole valmiiksi integroituja taljapyöriä.
Kiinnitettäessä vinssi Ikar ankkurivarsiin, tulee mukana tilata kiinnike (tuotekoodi 41-54-AWS) ankkurivarren yläorren alkupäähän. Yhteensopivat Ikar ankkurivarret: AASS-1, AASS-3.
Vinssin maksimikuorma luokituksen mukaisesti 300 kg. Minimipaino jarrumekanismin toimimiseksi 30 kg. 30 m pitkä 6 mm vaijeri ruostumatonta terästä. Taittokammen pituus n. 25 cm. Paino noin 18,5 kg. Täyttää EU direktiivin 2006/42/EC sekä EN 1808:2015 standardin vaatimukset.
Tiedoksi sertifioinnista: Ikar PLW vinssi on Ikar kolmijalkoihin ja ankkurivarsiin liitettävä alajärjestelmä, joka kolmijalan tai ankkurivarren sekä HRA turvatarraimen kanssa yhdessä kokonaisuutena käytettäessä muodostavat konedirektiivin vaatimusten mukaisen laitteiston.
Tiedoksi tuotekoodista: Tämä 41-PLW-DA on 5/2024 julkaistun version tuotekoodi, jossa vaijeri on uudenlainen, joka eliminoi tarkoituksetonta kiertymistä.
Henkilönostoihin ja -laskuihin sekä taakoille suunniteltu ja sertifioitu vinssi, joka voidaan kiinnittää Ikar kolmijalkoihin ja ankkurivarsiin pikakiinnikkeellä. Vaijerin pituus 30 m. Soveltuu esim. säiliötyöskentelyyn, kaivoihin, ilmanvaihtokuiluihin, viemäreissä, jätevesilaitoksissa yms. ahtaissa tiloissa toimimiseen, missä työpari tulee voida laskea ja nostaa tehokkaasti, pehmeästi ja sujuvasti.
Kiinnitettäessä vinssi kolmijalkaan, tulee tilata myös pikakiinnike (tuotenro 41-54a/DWS) kolmijalan jalkaan. Pikakiinnikkeellä varustettuna yhteensopivat Ikar kolmijalkamallit: DB-A1, DB-A2, DB-A3 ja DB-AR.
Vaijeri voidaan ohjata kulkemaan sopivaa reittiä Ikar Deflection ohjaustaljapyörillä (41-Z20), mikäli valitussa kolmijalkamallissa ei ole valmiiksi integroituja taljapyöriä.
Kiinnitettäessä vinssi Ikar ankkurivarsiin, tulee mukana tilata kiinnike (tuotekoodi 41-54-AWS) ankkurivarren yläorren alkupäähän. Yhteensopivat Ikar ankkurivarret: AASS-1, AASS-3.
Vinssin maksimikuorma luokituksen mukaisesti 300 kg. Minimipaino jarrumekanismin toimimiseksi 30 kg. 30 m pitkä 6 mm vaijeri ruostumatonta terästä. Taittokammen pituus n. 25 cm. Paino noin 18,5 kg. Täyttää EU direktiivin 2006/42/EC sekä EN 1808:2015 standardin vaatimukset.
Tiedoksi sertifioinnista: Ikar PLW vinssi on Ikar kolmijalkoihin ja ankkurivarsiin liitettävä alajärjestelmä, joka kolmijalan tai ankkurivarren sekä HRA turvatarraimen kanssa yhdessä kokonaisuutena käytettäessä muodostavat konedirektiivin vaatimusten mukaisen laitteiston.
Tiedoksi tuotekoodista: Tämä 41-PLW-DA on 5/2024 julkaistun version tuotekoodi, jossa vaijeri on uudenlainen, joka eliminoi tarkoituksetonta kiertymistä.


