IKAR - Putoamissuojaintarvike - Kolmijalkakiinnike max30m HRA
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Maksimi kantokyky - 300 kg
Paino - 1.8 g
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4255795801325
Sähkönumero
6333010
Toimittajan tuotenumero
41-54/9,5-30
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Maksimi kantokyky:
300 kg
Paino:
1.8 g
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Ikar kolmijalkaan HRA vinssitarrainkelan pidike
Nopeasti asennettava kiinnike Ikar HRA -sarjan vinssillä varustetuille turvatarraimille, joiden kaapelinpituus on max 30m. Soveltuu kaikkiin Ikar kolmijalkoihin. Mitat: 25,5 cm x 15 cm x 10 cm. Paino n.1,8kg.
Huom! HRA tarraimen käyttö kolmijalassa vaatii Deflection ohjaustaljapyörän (tuotenro 41-Z20) kolmijalan yläpäähän ohjaamaan tarraimen vaijeria.
Nopeasti asennettava kiinnike Ikar HRA -sarjan vinssillä varustetuille turvatarraimille, joiden kaapelinpituus on max 30m. Soveltuu kaikkiin Ikar kolmijalkoihin. Mitat: 25,5 cm x 15 cm x 10 cm. Paino n.1,8kg.
Huom! HRA tarraimen käyttö kolmijalassa vaatii Deflection ohjaustaljapyörän (tuotenro 41-Z20) kolmijalan yläpäähän ohjaamaan tarraimen vaijeria.


