IKAR - Putoamissuojaintarvike - Telescopic pole 3,9m
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Paino - 1350 g
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4255795800816
Sähkönumero
6313212
Toimittajan tuotenumero
TELESKOP
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Paino:
1350 g
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Teleskooppivarsi Ikar Pipe Hook kiinnittimelle
Vahva teleskooppivarsi jolla Ikar Pipe Hook (RH60FB) kiinnityskoukku voidaan nostaa sopivaan ankkuripisteeseen tai palkkiin kiinni ja muodostaa tilapäinen ankkuripiste putoamisen ehkäisemiseen tai putoamisen pysäyttämiseen. Soveltuu monipuoliseen henkilökohtaiseen putoamissuojauskäyttöön ja mahdollistaa turvallisen työskentelyn alueilla missä se ei muuten olisi kohtuullisella vaivalla mahdollista. Peruspituus 2,1 m, ja voidaan pidentää portaattomasti 3,9 m asti.
Toimitetaan ilman tuotekuvassa näkyvää koukkua. Suosittelemme tilaamaan samalla RH60FB kiinnityskoukun, sen 60 mm kita tekee kiinnittämisestä mahdollista useimpiin teräspalkkeihin ja mm. rakennustelineen putkeen. Koukku liikkuu myös vaijeriradoilla hyvin ja se voidaan tarvittaessa irrottaa telekooppivarresta ja etäavata narulla.
Tiedoksi: Tämä teleskooppivarsi soveltuu myös kaikile Gardena Combisystem puutarhatyökaluille jatkovarreksi.
Vahva teleskooppivarsi jolla Ikar Pipe Hook (RH60FB) kiinnityskoukku voidaan nostaa sopivaan ankkuripisteeseen tai palkkiin kiinni ja muodostaa tilapäinen ankkuripiste putoamisen ehkäisemiseen tai putoamisen pysäyttämiseen. Soveltuu monipuoliseen henkilökohtaiseen putoamissuojauskäyttöön ja mahdollistaa turvallisen työskentelyn alueilla missä se ei muuten olisi kohtuullisella vaivalla mahdollista. Peruspituus 2,1 m, ja voidaan pidentää portaattomasti 3,9 m asti.
Toimitetaan ilman tuotekuvassa näkyvää koukkua. Suosittelemme tilaamaan samalla RH60FB kiinnityskoukun, sen 60 mm kita tekee kiinnittämisestä mahdollista useimpiin teräspalkkeihin ja mm. rakennustelineen putkeen. Koukku liikkuu myös vaijeriradoilla hyvin ja se voidaan tarvittaessa irrottaa telekooppivarresta ja etäavata narulla.
Tiedoksi: Tämä teleskooppivarsi soveltuu myös kaikile Gardena Combisystem puutarhatyökaluille jatkovarreksi.


