Etusivu

ILLUXTRON - Alasvalo - 90 HV-FD 600Lm 3K 80ast MU/MU

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Uppoasennus - kyllä

  • Pinta-asennus - ei

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Kattoasennus - kyllä

  • Seinäasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8716197071304

Sähkönumero

4145691

Toimittajan tuotenumero

852B03725D02

Tukkuerä

45

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Orsiasennus:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Harjattu pinta:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Strada 90 HV-FD adj 800Lm 3000K CRI93 80° triac cs musta/musta, uppoasennus, suunnattava Korkealaatuiset HV-FD Flickerfree LED tekniikkaan perustuvat valaisimet kytketään suoraan 230V jännitteeseen, liitäntälaitetta ei tarvita.

Flickerfree tekniikalla ei valaisimesta aiheudu häiritsevää stroboskooppista vaikutusta näkemiseen eikä videokuvaan.

HV-FD valaisimet ovat himmennettävissä useimmilla Triac tyyppisillä säätimillä jopa 0,1% valotehoon saakka.

HV-FD valaisimien alhaisen alle 100mA käynnistysvirran takia voi valaisimien määrä olla johdonsuojan tai himmentimen VA-arvon mukainen.

Käyttöikä: ta 25°C (L80/B50) 800lm >70.000h
Rakenne: Valualumiinirunko, suojausluokka II
Väri: Valkoinen (RAL9016) ja musta (RAL9005)
Optiikka: 40° ja 80°
Kytkentä: Ketjutettava iso kytkentärasia, sisältää liitosjohdon
Kotelointiluokka: Kiinteät mallit alapuolelta IP44 suljetussa kattorakenteessa, suunnattavat IP20
Käyttölämpötila: -20°C / +45°C