ILLUXTRON - Alasvalo Fluxe - 75HV 11W 600lm 3000K VA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 180 h
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Järjestelmän enimmäisteho - 8 W
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718719991855
Sähkönumero
4238434
Toimittajan tuotenumero
807603MW4955
Tukkuerä
807603MW4955
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
180 h
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Järjestelmän enimmäisteho:
8 W
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valaisimen mitoitettu valovirta:
600 lm
Pinta-asennus:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Lampunpidin:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Rungon väri:
valkoinen
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suojausluokka:
II
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
60 mm
Ulkohalkaisija:
90 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei