ILLUXTRON - Kohdevalaisin Linea - AS 3F 3000K 2500LM NonDim37ast

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 82 h
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Järjestelmän enimmäisteho - 31.7 W
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8716197009857
Sähkönumero
4238791
Toimittajan tuotenumero
170403BLDH02
Tukkuerä
170403BLDH02
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
82 h
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Järjestelmän enimmäisteho:
31.7 W
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
90-100
Valaisimen mitoitettu valovirta:
2500 lm
Pinta-asennus:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
kyllä
Suunnattavuus:
pyörivä ja kääntyvä
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Lampunpidin:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Rungon väri:
musta
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Valonjako:
heijastin
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suojausluokka:
I
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
125 mm
Kytkentätapa:
muu
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
ILLUXTRON -tuote
Tutustu ILLUXTRON-sarjaan


