Varastointi päättyy

ILLUXTRON - Kohdevalaisin Linea - AS 3F 3000K 3000LM NonDim18ast

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 82 h

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Järjestelmän enimmäisteho - 31.7 W

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8716197009963

Sähkönumero

4238809

Toimittajan tuotenumero

170403MWDA02

Tukkuerä

170403MWDA02

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

82 h

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Järjestelmän enimmäisteho:

31.7 W

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

90-100

Valaisimen mitoitettu valovirta:

3000 lm

Pinta-asennus:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

kyllä

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Lampunpidin:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Rungon väri:

valkoinen

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Valonjako:

heijastin

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Avauskulma (määritelty alue):

kapea säde 10-20°

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojausluokka:

I

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

125 mm

Kytkentätapa:

muu

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

LED KOHDEVALAISIN SISÄKÄYTTÖÖN 32W. IP20. CRI80. KYTKETÄÄN 220-240V. SUOJAUSLUOKKA I. MATTAVALKOINEN RAL9016

ILLUXTRON -tuote

Tutustu ILLUXTRON-sarjaan