Etusivu

ILLUXTRON - Moduulivalaisin - LEDPANEL MLMC 1950-5200LM 4K

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
ILLUXTRON - Moduulivalaisin - LEDPANEL MLMC 1950-5200LM 4K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitetyyppi - DC

  • Soveltuu vakiovirralle - kyllä

  • Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä

  • Muoto - neliö

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718719997703

Sähkönumero

4238651

Toimittajan tuotenumero

302303MW64E2

Tukkuerä

302303MW64E2

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Muoto:

neliö

Väri:

valkoinen

Värilämpötila:

4000 K

Leveys:

595 mm

Korkeus:

80 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

60000 h

Erillinen käyttölaite tarpeellinen (driver):

kyllä

Kytkentätapa:

kaapelointi

Soveltuu yleisvalaistukseen:

kyllä

Soveltuu liikennevaloihin:

ei

Soveltuu muuttuviin liikennemerkkeihin:

ei

Soveltuu raideliikenteeseen:

ei

Soveltuu informaatiotauluihin:

ei

Pituus:

595 mm

Halkaisija:

0 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

595X595.LED MODUULIVALAISIN 100ASTETTA. 46W.CRI 83. IP20/IP44 SUOJAUSLUOKKA II. RAL9016