Varastointi päättyy

INMESOL - Bensiiniaggregaatti 12kW 3-L - Inmesol AK-1500-E

Suomen Venehuolto Oy
KopioiKopioi
INMESOL - Bensiiniaggregaatti 12kW 3-L - Inmesol AK-1500-E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6427580

Toimittajan tuotenumero

AK-1500-E

Tukkuerä

1

Sähkökäynnisteinen 3-vaiheinen 15kVA(12kW) 230/400Vbensiiniaggregaatti(3000rpm). 1kpl 16A voimavirtalähtö ja 2kpl 16A/230VSchuko lähtöä. Moottoriosa KOHLER CH-730. Lisävarusteena saatavillakärrysarja.

Sähkökäynnisteinen 3-vaiheinen 16,5kVA 230/400V LTP bensiiniaggregaatti(3000rpm). 1kpl 16A voimavirtalähtö ja 2kpl 16A/230V Schuko lähtöä. Moottoriosa KOHLER CH-730. Lisävarusteena saatavilla kärrysarja.