Varastointi päättyy

INMESOL - Dieselaggregaatti 8kW 3-L - Inmesol AL-1000-E

Suomen Venehuolto Oy
KopioiKopioi
INMESOL - Dieselaggregaatti 8kW 3-L - Inmesol AL-1000-E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6427604

Toimittajan tuotenumero

AL-1000-E

Tukkuerä

1

Sähkökäynnisteinen 3-vaiheinen 10kVA(8kW) 230/400Vdieselaggregaatti(3000rpm). 1kpl 16A voimavirtalähtö ja 2kpl 16A/230Vlähtöä. Moottoriosa LOMBARDINI 25LD-425. Lisävarusteena saatavillakärrysarja.

Sähkökäynnisteinen 3-vaiheinen 11kVA 230/400V LTP dieselaggregaatti(3000rpm). 1kpl 16A voimavirtalähtö ja 2kpl 16A/230V lähtöä. Moottoriosa LOMBARDINI 25LD-425. Lisävarusteena saatavilla kärrysarja.