Etusivu

INNOHOME - Liesivahti - EVO K320W-TITO 3×20A

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Aika-asetus - 15...1440 min

  • Jäännösajan näyttö - ei

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430025092263

Sähkönumero

7117857

Toimittajan tuotenumero

K320W-TITO-INN-FI

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Nimellisvirta:

20 A

Aika-asetus:

15...1440 min

Jäännösajan näyttö:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Painikkeiden lukumäärä:

1

Liitäntätyyppi:

kiinteä

Painikesisääntulo:

kyllä

Esiasennettu summeri:

kyllä

Paloturvallisuus EN 50615 mukaisesti:

luokka B

Materiaali:

muovi

Leveys:

201 mm

Korkeus:

116 mm

Syvyys:

43 mm

Sensori:

kyllä

EVO Liesivahti 3×20A, 230/400V, kiinteä asennus Innohome EVO Liesivahti on yksinkertainen ja tehokas laite estämään kotien yleisimpiä tulipaloja – liesipaloja. Lämpösensori tarkkailee keittotason yläpuolelta lämpötilaa ja sen muutoksia. Se varoittaa vaarallisen korkeasta lämpötilasta äänellä ja valolla. Välittömässä vaaratilanteessa lämpösensori hälyttää ja ohjainyksikkö katkaisee sähköt lieteen. Näin voidaan ennaltaehkäistä liesipalojen syttymistä. Täyttää kansainvälisen EN 50615 -standardin vaatimukset, ja soveltuu kotimaisen SFS 6000 -standardin vaatimiin käyttökohteisiin.

Tärkeimmät omaisuudet:
• Asetukset muutettavissa Innohome EVO Appilla (iOS, Android) tai lämpösensorin painikkeella.
• Turvalukko ja turva-ajastin 15 min–24 h
• Tilapäinen poiskytkentä -toiminto
• 230/400 V 3N~ / 50 Hz / 3 × 20 A tai 1 × 25 A
• Voidaan kytkeä 1–3-vaiheisesti
• BLE (Bluetooth Low Energy) kommunikaatioprotokolla
• 8x8 matrix IR sensori
• Asennuksen pikaohje pakkausholkin kääntöpuolella
• On-line käyttöohje
• Lämpösensori (valkoinen) sisältäen paristot (2 x AAA) valmiina
• Pakkauksessa litteä asennuskiinnike liesituulettimeen tai kattoon, ja seinäkiinnike lämpösensorin kiinnittämiseen seinälle 50–80 cm lieden pinnasta
• Valmistettu Suomessa, Avainlipputuote