INNOLUX - Yleisvalaisin - Jasmina 15W LED 4000K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 15 W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 2200...0 lm
Pituus - 435 mm
Liiketunnistin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
261 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6420611986670
Sähkönumero
4106742
Toimittajan tuotenumero
220434
Tukkuerä
5
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
15 W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2200...0 lm
Pituus:
435 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Jonoasennus:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Soveltuu turvavalaistukseen:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Leveys:
435 mm
Painonappihimmennys:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
435 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Korkeus/syvyys:
110 mm
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Valaisimen valotehokkuus:
160...0 lm/W
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
INNOLUX -tuote
Tutustu INNOLUX-sarjaan


