INNOLUX - Yleisvalaisin - Jasmina 30W LED 3000K

Innojok Oy
KopioiKopioi
INNOLUX - Yleisvalaisin - Jasmina 30W LED 3000K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611986717

Sähkönumero

4106755

Toimittajan tuotenumero

220580

Tukkuerä

5

Jasmina yleisvalaisin 30W LED 3000K 580mm

INNOLUX -tuote

Tutustu INNOLUX-sarjaan