INNOLUX - Yleisvalaisin - Jasmina 30W LED 3000K DALI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611986625
Sähkönumero
4106756
Toimittajan tuotenumero
220580DA
Tukkuerä
5
Jasmina yleisvalaisin 30W LED 3000K DALI 580mm
INNOLUX -tuote
Tutustu INNOLUX-sarjaan


