INNOLUX - Yleisvalaisin - Jasmina 30W LED 4000K DAlI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611986601
Sähkönumero
4106747
Toimittajan tuotenumero
220584DA
Tukkuerä
5
Jasmina yleisvalaisin 30W LED 4000K DALI 580mm


