INVENTRONICS - Elektroninen liitäntälaite - OTI DALI 160/220-240/24 1CH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24...24 V
Lähtöteho - 160...160 W
Soveltuu vakiovirralle - ei
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4062172274388
Sähkönumero
4010934
Toimittajan tuotenumero
4062172274388
Tukkuerä
20
Lähtöjännite:
24...24 V
Lähtöteho:
160...160 W
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
35 mm
Pituus:
300 mm
Leveys:
50 mm
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Suojausluokka:
II
OPTOTRONIC – OTi DALI 160/220-240/24 1CH G3 liitäntälaite on yksikanavainen DALI2 -sertifioitu 24V vakiojännitelähde, joka ovat tarkoitettu sisäkäyttöön. Laitteessa on välkkymätön himmennys välillä 0,1-100% ja se mahdollistaa jopa 50m johdinpituuden valaisimeen.
• Johtimen pituus: 50m
• Himmennysväli: 0,1-100%
• Kotelointiluokka: IP20
• Suojausluokka II
• Pituus: 300mm
• Leveys: 50mm
• Korkeus: 35mm
• Elinikä enimmillään 50 000h
• Lähtöteho: 160W
Tuoteperheeseen kuuluvat:
OTi DALI 50/220-240/24 1CH G3
OTi DALI 80/220-240/24 1CH G3
OTi DALI 160/220-240/24 1CH G3



