INVENTRONICS - Elektroninen liitäntälaite - OTi DALI 25/220240/700 NFC LPI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 10...60 V
Lähtövirta - 180...700 mA
Himmennys DALI - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4062172227759
Sähkönumero
4010948
Toimittajan tuotenumero
4062172227759
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
10...60 V
Lähtövirta:
180...700 mA
Himmennys DALI:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
42.5 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
150 mm
Leveys:
22 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Runko:
muovikotelo
Himmennys potentiometri:
kyllä
Suojausluokka:
II
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei


