INVENTRONICS - Elektroninen liitäntälaite - OTI DALI 80/220-240/24 1CH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24...24 V
Lähtöteho - 80...80 W
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - ei
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
OPTOTRONIC
EAN-koodi
4062172274364
Sähkönumero
4010938
Toimittajan tuotenumero
4062172274364
Tukkuerä
20
Lähtöjännite:
24...24 V
Lähtöteho:
80...80 W
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
22 mm
Pituus:
346 mm
Leveys:
32 mm
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Suojausluokka:
II
OPTOTRONIC – OTi DALI 80/220-240/24 1CH G3 liitäntälaite on yksikanavainen DALI2 -sertifioitu 24V vakiojännitelähde, joka ovat tarkoitettu sisäkäyttöön. Laitteessa on välkkymätön himmennys välillä 0,1-100% ja se mahdollistaa jopa 50m johdinpituuden valaisimeen.
• Johtimen pituus: 50m
• Himmennysväli: 0,1-100%
• Kotelointiluokka: IP20
• Suojausluokka II
• Pituus: 300mm
• Leveys: 50mm
• Korkeus: 35mm
• Elinikä enimmillään 50 000h
• Lähtöteho: 80W
Tuoteperheeseen kuuluvat:
OTi DALI 50/220-240/24 1CH G3
OTi DALI 80/220-240/24 1CH G3
OTi DALI 160/220-240/24 1CH G3



