INVENTRONICS - Valoprofiili/-nauha - LF500I-G1-930-48-18 L1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937186117939
Sähkönumero
4139644
Toimittajan tuotenumero
6937186117939
Tukkuerä
8
LF500I-G1-930-48-18 L1
LINEARlight FLEX IP00
LINEARlight FLEX Infinite sarjassa on useita eri värilämpötilavaihtoehtoja Ra≥80 tai Ra≥90 värintoistolla. Nauhojen tuottama valoteho on 500 lm/m, 1500 lm/m, 3000 lm/m tai 4000 lm/m
Nauhat soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi OPTOTRONIC 48V liitäntälaitteiden kanssa.
OTi DALI 80/220-240/48 1CH 6977770432475 4010960
OTi DALI 50/220-240/48 1CH 6977770432451 4010959
OTi DALI 160/220-240/48 1CH 6977770432499 4010961
LINEARlight FLEX IP00
LINEARlight FLEX Infinite sarjassa on useita eri värilämpötilavaihtoehtoja Ra≥80 tai Ra≥90 värintoistolla. Nauhojen tuottama valoteho on 500 lm/m, 1500 lm/m, 3000 lm/m tai 4000 lm/m
Nauhat soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi OPTOTRONIC 48V liitäntälaitteiden kanssa.
OTi DALI 80/220-240/48 1CH 6977770432475 4010960
OTi DALI 50/220-240/48 1CH 6977770432451 4010959
OTi DALI 160/220-240/48 1CH 6977770432499 4010961


