IPF ELECTRONIC - Anturi kaapeli M12 4n suora - VK500325 5m PUR

Finnsähkö Oy
KopioiKopioi
IPF ELECTRONIC - Anturi kaapeli M12 4n suora - VK500325 5m PUR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelin pituus - 5 m

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Käyttölämpötila kiinteä - -25...80 °C

  • Halogeeniton - kyllä

  • Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

2715507

Toimittajan tuotenumero

VK500325

Tukkuerä

1

Kaapelin pituus:

5 m

Napojen lukumäärä:

4

Käyttölämpötila kiinteä:

-25...80 °C

Halogeeniton:

kyllä

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M12

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

suora

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Kaapelivaipan väri:

musta

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Anturi kaapeli M12 4n suora 5m PUR