IPF ELECTRONIC - Anturi kaapeli M8 4n suora - VKA00375 10.0m PUR

Finnsähkö Oy
KopioiKopioi
IPF ELECTRONIC - Anturi kaapeli M8 4n suora - VKA00375 10.0m PUR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelin pituus - 10 m

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Halogeeniton - kyllä

  • Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - M8

  • Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli - suora

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

2715708

Toimittajan tuotenumero

VKA00375

Tukkuerä

1

Kaapelin pituus:

10 m

Napojen lukumäärä:

4

Halogeeniton:

kyllä

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M8

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

suora

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Kaapelivaipan väri:

musta

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...80 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Anturi kaapeli M8 suora liitin, 4-pin, 10,0m,4x0,34 mm2, PUR, -25¿+80 astC, IP67