Verkkokaupassamme on keskiviikkona 3.2.2026 klo 8:00 lyhyt huoltokatko, joka vaikuttaa hintojen näkyvyyteen.

Etusivu

IPF ELECTRONIC - Anturikaapeli M12 4n kulma - VKC00321 30.0m PUR

Finnsähkö Oy
KopioiKopioi
IPF ELECTRONIC - Anturikaapeli M12 4n kulma - VKC00321 30.0m PUR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelin pituus - 30 m

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - M12

  • Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli - avoin johdinpää

  • Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli - vino

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

2715881

Toimittajan tuotenumero

VKC00321 30.0M PUR S

Tukkuerä

1

Kaapelin pituus:

30 m

Napojen lukumäärä:

4

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M12

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

avoin johdinpää

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

vino

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

suora

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Anturi kaapeli M12 kulma liitin naaras, 4-pin, 30,0m,4x0,34 mm2, PUR, suojattu, -25¿+80 astC, IP67