IPF ELECTRONIC - Ind.ant.M30,15mm,NO,ei u,M12-L - IN30012W
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 15 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2715421
Toimittajan tuotenumero
IN30012W
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
15 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
30 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
94 mm
Syöttöjännite:
10...35 V
Kytkentätaajuus:
200 Hz
Suojatun ulostulon maksimivirta:
150 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...35 V
IPF ELECTRONIC -tuote
Tutustu IPF ELECTRONIC-sarjaan


