Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

IPF ELECTRONIC - Anturi kaapeli M8 4n kulma - VK500371 5.0m PUR

Finnsähkö Oy
KopioiKopioi
IPF ELECTRONIC - Anturi kaapeli M8 4n kulma - VK500371 5.0m PUR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelin pituus - 5 m

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Halogeeniton - kyllä

  • Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - M8

  • Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli - vino

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

2715705

Toimittajan tuotenumero

VK500371

Tukkuerä

1

Kaapelin pituus:

5 m

Napojen lukumäärä:

4

Halogeeniton:

kyllä

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M8

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

vino

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Kaapelivaipan väri:

musta

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...80 °C

Anturi kaapeli M8 kulma liitin, 4-pin, 5,0m,4x0,34 mm2, PUR, -25¿+80 astC, IP67