Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

IPF ELECTRONIC - Liitin M8 4n suora uros - VK003S79

Finnsähkö Oy
KopioiKopioi
IPF ELECTRONIC - Liitin M8 4n suora uros - VK003S79

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - M8

  • Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli - uros (pistotulppa)

  • Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli - suora

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

2715767

Toimittajan tuotenumero

VK003S79

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M8

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

uros (pistotulppa)

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

suora

Liitin M8 suora uros, 4-pin, nopea liitäntä, kaapeli halkaisija 2.5-5.1 mm, -25¿+85 astC, IP67