IREGA - Jakoavain - Jakoavain 6, SWO-92 VDE 1000V

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
IREGA - Jakoavain - Jakoavain 6, SWO-92 VDE 1000V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 176 mm

  • Suurin kitaväli - 34 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8410295821068

Sähkönumero

6463900

Toimittajan tuotenumero

731300600513

Tukkuerä

1

Pituus:

176 mm

Suurin kitaväli:

34 mm

IREGA Jakoavain 6", SWO-92 VDE 1000V



IREGA Jakoavain SWO-92. VDE 1000V. 6''. Jakoavaimessa on ergonominen ja hyvä ote. Huipputarkat sovitteet. Pituus 176 mm. Avauma 34 mm. Erinomainen kestävyys. Avaimen pinnassa kolme eriväristä kerrosta, jotka kertovat käyttäjälle eristyksen kunnosta. Punainen väri tarkoittaa, että pinta on täysin turvallinen ja eristävä. Oranssin värin ilmaantuessa käyttäjän tulee ottaa huomioon, että kuluminen on alkanut. Keltaisen värin tullessa näkyviin käyttäjän tulee lopettaa työkalun käyttö sähköasennustöissä ja vaihdettava uuteen. Avaimen kahvan pohjassa on musta kerros (ilman sähköeristysominaisuutta), joka tarjoaa ylimääräisen suojan putoamisilta ja kolhuilta.