IREGA - Jakoavain - Jakoavain 8, SWO-92 VDE 1000V

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
IREGA - Jakoavain - Jakoavain 8, SWO-92 VDE 1000V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 216 mm

  • Suurin kitaväli - 39 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8410295821082

Sähkönumero

6463901

Toimittajan tuotenumero

731300800513

Tukkuerä

1

Pituus:

216 mm

Suurin kitaväli:

39 mm

IREGA Jakoavain 8", SWO-92 VDE 1000V



IREGA Jakoavain SWO-92. VDE 1000V. 8''. Jakoavaimessa on ergonominen ja hyvä ote. Huipputarkat sovitteet. Pituus 216 mm. Avauma 39 mm. Erinomainen kestävyys. Avaimen pinnassa kolme eriväristä kerrosta, jotka kertovat käyttäjälle eristyksen kunnosta. Punainen väri tarkoittaa, että pinta on täysin turvallinen ja eristävä. Oranssin värin ilmaantuessa käyttäjän tulee ottaa huomioon, että kuluminen on alkanut. Keltaisen värin tullessa näkyviin käyttäjän tulee lopettaa työkalun käyttö sähköasennustöissä ja vaihdettava uuteen. Avaimen kahvan pohjassa on musta kerros (ilman sähköeristysominaisuutta), joka tarjoaa ylimääräisen suojan putoamisilta ja kolhuilta.