IRISS - Iriss Lämpökameratarvike - IR-tarkastusikkuna, 18

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunan materiaali - muovi
Sarana - kyllä
Leveys - 457.2 mm
Korkeus - 217.4 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6715215
Toimittajan tuotenumero
CAP-CT-18
Tukkuerä
1
Ikkunan materiaali:
muovi
Sarana:
kyllä
Leveys:
457.2 mm
Korkeus:
217.4 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kotelointiluokka (NEMA):
4
Iriss Indoor IR-tarkastusikkuna, salpakiinnitys, 18"
CAP-CT-sarjassa on lukittavat suojukset IR-ikkunoille. Ne ovat hyödyllisiä vilkkaasti liikennöidyillä alueilla ja suojaavat IR-katselulaseja iskuilta, lentäviltä roskilta ja pölyltä. Alumiinista valmistettu CAP-CT-sarja on suositeltava kaikkiin sisäkäyttöön tarkoitettuihin sovelluksiin.
CAP-CT-sarjassa on lukittavat suojukset IR-ikkunoille. Ne ovat hyödyllisiä vilkkaasti liikennöidyillä alueilla ja suojaavat IR-katselulaseja iskuilta, lentäviltä roskilta ja pölyltä. Alumiinista valmistettu CAP-CT-sarja on suositeltava kaikkiin sisäkäyttöön tarkoitettuihin sovelluksiin.


