IRISS - Iriss Lämpökameratarvike - IR-tarkastusikkuna, 4

KopioiKopioi
IRISS - Iriss Lämpökameratarvike - IR-tarkastusikkuna, 4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ikkunan materiaali - muovi

  • Sarana - kyllä

  • Leveys - 152.4 mm

  • Korkeus - 152.4 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6715218

Toimittajan tuotenumero

CAP-CT-4

Tukkuerä

1

Ikkunan materiaali:

muovi

Sarana:

kyllä

Leveys:

152.4 mm

Korkeus:

152.4 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Iriss Indoor IR-tarkastusikkuna, salpakiinnitys, 4"

CAP-CT-sarjassa on lukittavat suojukset IR-ikkunoille. Ne ovat hyödyllisiä vilkkaasti liikennöidyillä alueilla ja suojaavat IR-katselulaseja iskuilta, lentäviltä roskilta ja pölyltä. Alumiinista valmistettu CAP-CT-sarja on suositeltava kaikkiin sisäkäyttöön tarkoitettuihin sovelluksiin.