IRISS - Iriss Lämpökameratarvike - IR-tarkastusikkuna, pyöreä 4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunan materiaali - muovi
Sarana - kyllä
Leveys - 151 mm
Korkeus - 151 mm
Syvyys - 26 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6715208
Toimittajan tuotenumero
VPT-100
Tukkuerä
1
Ikkunan materiaali:
muovi
Sarana:
kyllä
Leveys:
151 mm
Korkeus:
151 mm
Syvyys:
26 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kotelointiluokka (NEMA):
6
Iriss IR-tarkastusikkuna, pyöreä, 4"
VPT-sarja edustaa merkittävää kehitysvaihetta infrapunaikkunoiden alalla. Sarja hyödyntää ainutlaatuista Poly-View System -tekniikkaa, jonka ansiosta millä tahansa lämpökameralla voidaan valvoa jännitteellisiä sähkölaitteita.Maailman ainoa kirkas polymeeri-IR-ikkuna mahdollistaa silmämääräiset tarkastukset, perinteiset IR-tarkastukset koko infrapunaspektrin kattavilla kameroilla sekä UV-tarkastukset koronakameralla.VPT-sarjan IR-ikkunat ovat teollisuuskäyttöön tarkoitettuja, ja niissä on patentoitu vahvistettu alumiiniritilä, joka ylittää korkeajännitteisten kytkinlaitteiden katseluluukkuja koskevat vaatimukset.
VPT-sarja edustaa merkittävää kehitysvaihetta infrapunaikkunoiden alalla. Sarja hyödyntää ainutlaatuista Poly-View System -tekniikkaa, jonka ansiosta millä tahansa lämpökameralla voidaan valvoa jännitteellisiä sähkölaitteita.Maailman ainoa kirkas polymeeri-IR-ikkuna mahdollistaa silmämääräiset tarkastukset, perinteiset IR-tarkastukset koko infrapunaspektrin kattavilla kameroilla sekä UV-tarkastukset koronakameralla.VPT-sarjan IR-ikkunat ovat teollisuuskäyttöön tarkoitettuja, ja niissä on patentoitu vahvistettu alumiiniritilä, joka ylittää korkeajännitteisten kytkinlaitteiden katseluluukkuja koskevat vaatimukset.


