IRISS - Iriss Lämpökameratarvike - IR-tarkastusikkuna ulos, 12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunan materiaali - muovi
Sarana - kyllä
Leveys - 312.7 mm
Korkeus - 215.6 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6715211
Toimittajan tuotenumero
CAP-ENV-12
Tukkuerä
1
Ikkunan materiaali:
muovi
Sarana:
kyllä
Leveys:
312.7 mm
Korkeus:
215.6 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kotelointiluokka (NEMA):
6
Iriss Outdoor IR-tarkastusikkuna, lukittava kansi, 12"
CAP-ENV -malleissa on vahvistettu, ympäristön vaikutuksilta suojattu ovirakenne, ja se tarjoaa markkinoiden tällä hetkellä suurimman infrapunasäteilyä läpäisevän katselualueen. Kokonaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu CAP-ENV on suositeltu ulkotilojen asennuksiin.Vahvistetun polymeerijärjestelmän ansiosta mikä tahansa lämpökamera voi tarkkailla täysin häiriöttä jännitteellisten sähkölaitteiden sisällä olevia komponentteja näkyvän valon, UV-säteilyn sekä lyhytaaltoisen, keskiaaltoisen ja pitkäaaltoisen infrapunasäteilyn spektreillä.
CAP-ENV -malleissa on vahvistettu, ympäristön vaikutuksilta suojattu ovirakenne, ja se tarjoaa markkinoiden tällä hetkellä suurimman infrapunasäteilyä läpäisevän katselualueen. Kokonaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu CAP-ENV on suositeltu ulkotilojen asennuksiin.Vahvistetun polymeerijärjestelmän ansiosta mikä tahansa lämpökamera voi tarkkailla täysin häiriöttä jännitteellisten sähkölaitteiden sisällä olevia komponentteja näkyvän valon, UV-säteilyn sekä lyhytaaltoisen, keskiaaltoisen ja pitkäaaltoisen infrapunasäteilyn spektreillä.


