IRISS - Iriss Lämpömittari - TSK-2 lämpöklipsisarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttöalueen lämpötila (°C) - 53...70 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6715220
Toimittajan tuotenumero
TSK-2
Tukkuerä
1
Näyttöalueen lämpötila (°C):
53...70 °C
Iriss Safe-Connect Service Kit lämpöklipsisarja
ThermoClip-sarja koostuu sähkölaitteiden ylikuumenemisen visuaalisista ilmaisimista.Patentoidun termokromisen Thermo-Lock -teknologian ansiosta nämä helposti asennettavat kiinnikkeet toimivat väriään muuttavina visuaalisina ilmaisimina osana tarkastusprosessia yhdessä IRISS -infrapuna-tarkastusikkunoiden kanssa ennen infrapuna- ja ultraäänitarkastuksia sekä niiden välillä.Johtimen ympärille kiinnittyvä klipsi alkaa vaihtaa väriään violetista pinkiksi 53 asteen lämpötilassa, ja pysyvä muutos tapahtuu 70 asteessa. Toleranssi muutoksille on vain n. ±1°C ja vasteaika pysyvälle muutokselle 5-20 sekuntia. Klipsien käyttöikä on enintään 5 vuotta, minkä jälkeen ne tulee vaihtaa.Muistitoiminnolla varustetut, sähköä johtamattomat kiinnikkeet antavat tarkastajille pysyvän, näkyvän varoituksen ylikuumenemisesta.Sarjan sisältö:
ThermoClip-sarja koostuu sähkölaitteiden ylikuumenemisen visuaalisista ilmaisimista.Patentoidun termokromisen Thermo-Lock -teknologian ansiosta nämä helposti asennettavat kiinnikkeet toimivat väriään muuttavina visuaalisina ilmaisimina osana tarkastusprosessia yhdessä IRISS -infrapuna-tarkastusikkunoiden kanssa ennen infrapuna- ja ultraäänitarkastuksia sekä niiden välillä.Johtimen ympärille kiinnittyvä klipsi alkaa vaihtaa väriään violetista pinkiksi 53 asteen lämpötilassa, ja pysyvä muutos tapahtuu 70 asteessa. Toleranssi muutoksille on vain n. ±1°C ja vasteaika pysyvälle muutokselle 5-20 sekuntia. Klipsien käyttöikä on enintään 5 vuotta, minkä jälkeen ne tulee vaihtaa.Muistitoiminnolla varustetut, sähköä johtamattomat kiinnikkeet antavat tarkastajille pysyvän, näkyvän varoituksen ylikuumenemisesta.Sarjan sisältö:
- 200 x H1 klipsi (Ø2,3-4,2 mm, 17-12 AWG)
- 150 x H2 klipsi (Ø4,8-7,1 mm, 10-6 AWG)
- 50 x H3 klipsi (Ø8-13,6 mm, 4-2/0 AWG)
- 25 x H4 klipsi (Ø13,8-23 mm, 3/0-350 MCM)
- 25 x H5 klipsi (Ø23-31 mm, 400-750 MCM)


