IRISS - Iriss Lämpömittari - TSK-3 lämpöindikaattorisarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6715221
Toimittajan tuotenumero
TSK-3
Tukkuerä
1
Iriss Safe-Connect Small Service Kit lämpöindikaattorisarja
Safe-Connect -tuotepakkaus koostuu sähkölaitteiden ylikuumenemisen visuaalisista ilmaisimista. Se on suunniteltu liikkuvalle huoltopalvelun ammattilaiselle, jolle kannettavuus ja toimivuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Pakkaus auttaa hoitamaan useita kohteita ilman tuotevaraston täydentämistä.Muistitoiminnon ansiosta tarrat antavat tarkastajille pysyvän, näkyvän varoituksen ylikuumenemisesta.
Safe-Connect -tuotepakkaus koostuu sähkölaitteiden ylikuumenemisen visuaalisista ilmaisimista. Se on suunniteltu liikkuvalle huoltopalvelun ammattilaiselle, jolle kannettavuus ja toimivuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Pakkaus auttaa hoitamaan useita kohteita ilman tuotevaraston täydentämistä.Muistitoiminnon ansiosta tarrat antavat tarkastajille pysyvän, näkyvän varoituksen ylikuumenemisesta.
- 20 x TS52 ThermoSpot tarra (52°C, Ø17 mm)
- 20 x TSBB ThermoSpot-B tarra (52°C, 100 x 45 mm)
- 20 x TW70 ThermoWrap tarra (70°C, 18 x 115 mm)
- 20 x TW90 ThermoWrap tarra (90°C, 18 x 115 mm)
- 20 x Thermo T-MAX tarra (50°C, 55,5 x 21,3 mm)
- 20 x Thermo TA tarra (50°C, 55,5 x 21,3 mm)
- 1 x TP70 W/R lämpömaali (70°C, n. 15 ml pullo)


