Etusivu

ITALFARAD - Käyntikondensaattori - RPC-3 18uF 500V AC/IP55

Oy T. Stenbacka Ab
KopioiKopioi
ITALFARAD - Käyntikondensaattori - RPC-3 18uF 500V AC/IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5741081

Toimittajan tuotenumero

5741081

Tukkuerä

100

Käyntikondensaattori, liitosjohto 250mm, kiinnityspultti M8, aluslevy jamutteri.