Varastointi päättyy

ITALFARAD - Käyntikondensaattori - RPC-6 2,5uF 500V AC/IP55

Oy T. Stenbacka Ab
KopioiKopioi
ITALFARAD - Käyntikondensaattori - RPC-6 2,5uF 500V AC/IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9326500025100

Sähkönumero

5741074

Toimittajan tuotenumero

1176110

Tukkuerä

180

Käyntikondensaattori, liitosjohto 250mm, kiinnityspultti M8, aluslevy jamutteri.

KÄYNTIKONDENSAATTORI
Johdollinen malli jossa jännitealue 6 joka siis kestää käytön täydellä jänniteellä.